• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe 178x7x22,23 mm ZA30Q PREMIUM Stahl/Edelstahl/Guss

Artikel-Nr.: 466754
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 466754
EAN / GTIN 9003174667544
Herstellernummer 466754
L-Nummer L50150 154

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM 3in1 Schruppscheibe mit Zirkonkorund für den Winkelschleifer, überzeugt mit hoher Leistung auf Stahl, Edelstahl und Gusswerkstoffen. Aggressivität und hohe Lebensdauer ermöglichen große Abtragsmengen in kürzester Zeit. Durch ihre chemische Reinheit, frei von Eisen, Schwefel, Chlor und Fluor, ist die Scheibe hervorragend geeignet für spezielle Einsatzgebiete wie beispielsweise Atomkraftwerke, da sie neutrale Werkstückoberflächen hinterlässt.

Merkmal:

  • Form: 27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Werkstoffeignung: Guss, Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : ZA 30 Q- BFR
  • Abmessung (D x U x H): 178 x 7 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 178 mm
  • Stärke: 7 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Dieses Werkzeug ist frei von Eisen, Schwefel, Chlor und Fluor und hinterlässt neutrale Werkstückoberflächen
  • Höchste Aggressivität ermöglicht große Abtragsmengen in kürzester Zeit
  • Überdurchschnittliche Lebensdauer

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl, Edelstahl und Gusseisen
  • Chemisch rein und deshalb besonders geeignet für den Einsatz in Atomkraftwerken