Descrizione:
Il disco da sgrossatura 3 in 1 di ALTA QUALITÀ con ossido di zirconio per la smerigliatrice angolare impressiona per le sue elevate prestazioni su acciaio, acciaio inox e materiali fusi. L'aggressività e la lunga durata consentono di rimuovere grandi quantità di materiale nel minor tempo possibile. Grazie alla sua purezza chimica, priva di ferro, zolfo, cloro e fluoro, il disco è particolarmente adatto per applicazioni speciali come le centrali nucleari, in quanto lascia superfici neutre dei pezzi.
Proprietà:
- Forma: MOLA ABRASIVA SCHIACCIATA 27
- Grana: 30
- Vs /max: 72 m/s..
- Idoneità dei materiali: Ghisa, acciaio inox, acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : ZA 30 Q- BFR
- Dimensioni (P x U x a): 178 x 7 x 22,23 mm
- Diametro: 178 mm
- Spessore: 7 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Questo utensile è privo di ferro, zolfo, cloro e fluoro e lascia superfici neutre del pezzo
- La massima aggressività consente grandi quantità di rimozione nel minor tempo possibile
- Durata superiore alla media
Uso:
- Per applicazioni impegnative su acciaio, acciaio inox e ghisa
- Chimicamente puro e quindi particolarmente adatto per l'uso in centrali nucleari