Opis:
PREMIUM 3v1 plošča za grobo brušenje s cirkonijevim oksidom za kotni brusilnik navdušuje z visoko zmogljivostjo na jeklu, nerjavnem jeklu in litih materialih. Agresivnost in dolga življenjska doba omogočata odstranitev velikih količin materiala v najkrajšem možnem času. Zaradi svoje kemične čistosti, brez železa, žvepla, klora in fluora, je disk zelo primeren za posebne namene, kot so jedrske elektrarne, saj pušča nevtralne površine obdelovancev.
Lastnosti:
- Oblika: 27 ZDROBLJENO BRUSNO KOLO
- Velikost zrnja: 30
- Vs/max: 72 m/s.
- Ustreznost materiala: Lito železo, nerjavno jeklo, jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: ZA 30 Q- BFR
- dimenzija (D x U x v): 178 x 7 x 22,23 mm
- Premer: 178 mm
- Debelina: 7 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Orodje ne vsebuje železa, žvepla, klora in fluora ter pušča nevtralne površine obdelovancev
- Največja agresivnost omogoča odstranjevanje velikih količin v najkrajšem možnem času
- Nadpovprečna življenjska doba
Uporaba:
- Za zahtevne aplikacije na jeklu, nerjavnem jeklu in litem železu
- Kemično čist in zato še posebej primeren za uporaba v jedrskih elektrarnah