Drevený skladací meter, prírodný, Dĺžka: 1

Č. pol.: 466016 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
402 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: EG III

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG III
Počet článkov 6
Dĺžka 1 m
Šírka 16 mm
Hrúbka 3,3 mm
Druh produktu Skladací meter

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 466016 1
EAN/GTIN 4007368119883
Výrobca/zodpovedná osoba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Popis

Prevedenie:

Jeden dielik dole a jeden hore. Ľahko čitateľná stupnica. Desatinné čísla červené. Priliehavé články vyrobené z kvalitného bukového dreva.
Prírodná farba − úzka hrúbka článkov pre vysokú ohybnosť.
Uzatvárajúce, vysoko pevné kĺbové dosky s tvrdenými oceľovými pružinami a krytými nitmi.