Houten duimstok natuur, Lengte: 1m

Artikelnummer: 466016 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
402 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (m) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: EG III

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG III
Aantal delen 6
Lengte 1 m
Breedte 16 mm
Dikte 3,3 mm
Producttype Duimstok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 466016 1
EAN/GTIN 4007368119883
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Omschrijving

Uitvoering:

Schaalverdeling mm (onder en boven). Goed afleesbare schaalverdeling. Decimale getallen rood. Nauwsluitende delen van hoogwaardig beukenhout.
Kleur naturel – slanke delen voor een grote buigzaamheid.
Omsluitende, hoogvaste scharnierplaatjes met geharde stalen veren en verzonken scharnierpunten.