Tommestok, natur, Længde: 1m

Art.-nr.: 466016 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    45,31 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    37,76 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
471 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve beige
Skalering millimeter
Deling 1 mm
Aflæsning af måleområde millimeter
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 1.000 mm
Antal led 6
Ledstyrke 3,3 mm
Ledbredde 16 mm
Materiale bøgetræ
Samlet længde 1.000 mm
Bøjelig/fleksibel ja
Nøjagtighedsklasse EG 3
Indhold enkelt del
Produkttype tommestok

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 466016 1
EAN/GTIN 4007368119883
Producentnummer 984914100
Producent/ansvarlig person Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Betegnelse

Udførelse:

En mm-skala både nederst og øverst. Let aflæselig skalering. Decimaltal røde. Tætliggende led i førsteklasses bøgetræ.
Farve: natur – slanke ledtykkelse giver høj bøjelighed.
Omsluttende, højstyrke-ledsektioner med hærdede stålfjedre og skjulte nitter.