Metro plegable de madera natural, Longitud: 1m

Número de artículo: 466016 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    7,05 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    5,88 € / 1 unidad
a petición
En stock
372 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color beis
Graduación milímetros
División 1 mm
Unidad rango de medición milímetros
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 1.000 mm
Número de secciones 6
Grosor de las secciones 3,3 mm
Anchura de las secciones 16 mm
Material madera de haya
Longitud total 1.000 mm
Plegable/flexible sí
Clase de precisión EG 3
Contenido pieza única
Tipo de producto Metro plegable

Identificación y clasificación

Número de artículo 466016 1
EAN / GTIN 4007368119883
Número del fabricante 984914100
Fabricante/responsable Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Descripción

Ejecución:

Graduación en mm abajo y arriba. Escala perfectamente legible. Números decimales en rojo. Eslabones estrechos hechos de madera de haya de alta calidad.
Color natural − secciones delgadas para lograr una gran flexibilidad.
Articulaciones de acero duraderas con remaches cubiertos.