Metro articulado de madeira natural, Comprimento: 1m

N.º do artigo: 466016 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
307 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento (m) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor bege
Escala milímetro
Divisão 1 mm; 1 mm; 1 mm
Unidade da faixa de medição milímetro
Faixa de medição mín. 0 mm; 0 mm; 0 mm
Faixa de medição máx. 1 000 mm; 1 000 mm; 1 000 mm
Número de elos 6
Espessura dos elos 3,3 mm
Largura dos elos 16 mm
Material madeira de faia
Comprimento total 1 000 mm
Largura total 16 mm
Altura total 3,3 mm
Flexível sim
Classe de precisão EG 3
Índice peça individual
Tipo de produto metro articulado

Identificação e classificação

Número do artigo 466016 1
EAN/GTIN 4007368119883
Número do fabricante 984914100
Fabricante/responsável Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Descrição

Versão:

Uma graduação em mm, respetivamente, em baixo e em cima. Escala fácil de ler. Números decimais a vermelho. Elos justos em madeira de faia de alta qualidade.
Cor natural, espessura fina das secções para alta flexibilidade.
Placas de articulação de alta resistência com molas de aço endurecido e rebites ocultos.