{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Färg | beige | |
| Skalning | milimeter; milimeter; milimeter; milimeter; milimeter | |
| Gradering | 1 mm; 1 mm; 1 mm | |
| Mätområde, enhet | milimeter; milimeter; milimeter; milimeter; milimeter | |
| Mätområde min. | 0 mm; 0 mm; 0 mm | |
| Mätområde max. | 1 000 mm; 1 000 mm; 1 000 mm | |
| Antal sektioner | 6 | |
| Leders tjocklek | 3,3 mm | |
| Leders bredd | 16 mm | |
| Material | bokträ | |
| Total längd | 1 000 mm | |
| Total bredd | 16 mm | |
| Totalhöjd | 3,3 mm | |
| Böjbar/flexibel | yes | |
| Noggrannhetsklass | EG 3 | |
| Innehåll | enkeldel | |
| Produktslag | tumstock |
| Artikkelkode | 466016 1 | |
| EAN / GTIN | 4007368119883 | |
| Manufacturer number | 984914100 | |
| Manufacturer/responsible person | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de |