Zvinovací meter s priezorom a magnetická dosadacia plocha, Dĺžka pásu: 3

Č. pol.: 462215 3
Cena za 1 ks (7,46 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 34,00 € PU (ks)
  • 56,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
553 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pásu Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: EG II

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Dĺžka pásu 3 m
Šírka pásu 16 mm
Puzdro Dĺžka 63 mm
Puzdro Šírka 24 mm
Výška puzdra 63 mm
Druh produktu Vreckový zvinovací meter

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 462215 3
EAN/GTIN 4045197226013
Číslo výrobcu 462215 3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Plastové teleso s odolnosťou proti nárazom.
  • Vložené hliníkové profily na obidvoch funkčných plochách. Tým exaktné dosadacie plochy pre vnútorné a vonkajšie meranie.
  • Hliníkový profil odolný proti vysokým teplotám a mechanickému namáhaniu.
  • Meracie pásmo lakované vypaľovaním, čierno potlačené. Bombírované = stabilné proti zalomeniu s klzným koncovým hákom (pre vnútorné a vonkajšie meranie). Silne kontrastná stupnica odolná voči oderu a chránená proti korózii.
  • Členenie mm/mm (horná hrana/dolná hrana).
  • Zobrazovacie okienko sa nachádza v rovnakom odčítacom smere.

S dvoma silnými magnetmi v pätke.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka