Fita métrica de enrolar com janela de inspeção e sola magnética, Comprimento da fita: 3

N.º do artigo: 462215 3
Preço por 1 Peça (8,04 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 39,78 € /pçs.
  • 65,99 € /pçs.
sob pedido
Em stock
512 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da fita Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: EG II

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma EG II
Comprimento da fita 3 m
Largura da fita 16 mm
Comprimento da caixa 63 mm
Largura da caixa 24 mm
Altura da caixa 63 mm
Tipo de produto Fita métrica de bolso

Identificação e classificação

Número do artigo 462215 3
EAN/GTIN 4045197226013
Número do fabricante 462215 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Caixa de plástico resistente a impactos.
  • Perfis de alumínio aplicados em ambas as superfícies funcionais. Isto resulta em superfícies de contacto exatas para medições internas e externas.
  • Perfis de alumínio resistentes ao calor e a esforços mecânicos.
  • Fita métrica, esmaltada em estufa, com impressão a preto. Arqueada = resistente a dobras com ganchos finais deslizantes (para medições internas e externas). Escala de alto contraste resistente à abrasão e à oxidação.
  • Graduação mm/mm (aresta superior/aresta inferior).
  • A escala da janela de inspeção está na mesma direção de leitura.

Com dois ímanes fortes na base.