Mètre-ruban à regard et semelle magnétique, Longueur ruban: 3m

Réf.: 462215 3
Copier
Prix par 1 Unité (CHF 8,10 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: CE II

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Longueur ruban 3 m
Largeur de bande 16 mm
Longueur boîtier 63 mm
Largeur boîtier 24 mm
Hauteur boîtier 63 mm
Type de produit Metre-ruban

Identification et classification

Référence article 462215 3
Copier
EAN / GTIN 4045197226013
Copier
Réf. fabricant 462215 3
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Boîtier en plastique antichocs.
  • Profils en aluminium apposés sur les deux faces de fonction. Surfaces de contact exactes pour mesures intérieures et extérieurs.
  • Profils en aluminium résistants à la chaleur et aux contraintes mécaniques.
  • Ruban laqué, imprimé en noir. Bombé = résistant au flambage avec crochet terminal (pour mesures intérieures et extérieures). Graduation à fort contraste résistant à l'abrasion et anticorrosion.
  • Graduation mm / mm (bord supérieur / bord inférieur).
  • Graduation du regard dans le même sens de lecture.

Avec deux aimants puissants dans la semelle.