Rolbandmaat met kijkvenster en magnetisch vlak, Bandlengte: 3m

Artikelnummer: 462215 3
Prijs per 1 Stuk (7,02 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 32,64 / st.
  • € 54,14 / st.
op aanvraag
Op voorraad
552 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (m) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: EG II

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandlengte 3 m
Bandbreedte 16 mm
Behuizing lengte 63 mm
Behuizing breedte 24 mm
Behuizing hoogte 63 mm
Producttype Zakrolbandmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 462215 3
EAN/GTIN 4045197226013
Nummer fabrikant 462215 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Slagvaste kunststof behuizing.
  • Ingelegde aluminium profielen op beide functievlakken. Daardoor exacte aanslagvlakken voor binnen- en buitenmeting.
  • Aluminium profielen bestand tegen warmte en mechanische belasting.
  • Meetband gemoffeld, zwart bedrukt. Hol gevormd = knikstabiel, met glij-eindhaak (voor binnen- en buitenmeting). Contrastrijke schaalverdeling, slijtvast en roestvrij.
  • Verdeling mm / mm (bovenkant / onderkant).
  • Schaalverdeling in kijkvenster staat in dezelfde afleesrichting.

Met twee sterke magneten in de onderkant.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan