Ruletė su langeliu ir magnetiniu padu, Juostos ilgis: 3m

Prekės Nr.: 462215 3
Kaina už vieną 1 vnt. (7,63 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 34,00 € /vnt.
  • 56,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
842 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva mėlyna
Padalos milimetrinis; milimetrinis
Padalos vertė 1 mm; 1 mm
Blokų matavimo diapazonas Metras; Metras
Matavimo diapazonas min. 0 m; 0 m
Matavimo diapazonas maks. 3 m; 3 m
Juostos plotis 16 mm
Juostos spalva baltas
Juostos tipas ruletė
Korpuso / rėmo ilgis 63 mm
Korpusas / rėmo plotis 24 mm
Korpusas / rėmo aukštis 63 mm
Korpusas / rėmo spalva mėlyna
Medžiaga Plienas; iš plastiko; iš plastiko
Bendras ilgis 63 mm
Bendras plotis 24 mm
Bendras aukštis 63 mm
Magnetin. taip
Su langu taip
Automatinis juostos suvyniojimas taip
Su diržo spaustuku ne
Tikslumo klasė EG 2
Turinys atskira dalis
Galima kalibruoti taip
Produkto rūšis matavimo juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 462215 3
EAN / GTIN 4045197226013
Gamintojo numeris 462215 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Smūgiams atsparus plastikinis korpusas.
  • Įmontuoti aliuminio profiliai abiejose darbinėse plokštumose. Todėl tikslūs ir lygūs paviršiai tiek vidiniams, tiek išoriniams matavimams.
  • Aliuminiai profiliai atsparūs karščiui ir mechaniniams poveikiams.
  • Matavimo juosta dažyta karšto džiovinimo būdu, su juodais užrašais. Išgaubta = tvirta, su slankiu kabliuku gale (vidiniams ir išoriniams matavimams). Skalė su ryškiomis padalomis, atspari trynimui ir apsaugota nuo rūdžių.
  • Padalos mm /mm (viršutinė ir apatinė skalės).
  • Skalė langelyje sužymėta ta pačia nuskaitymo kryptimi.

Su dviem stipriais magnetais pagrinde.