{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Modrá | |
| Stupnice | milimetr; milimetr | |
| Dělení | 1 mm; 1 mm | |
| Jednotka rozsahu měření | Metr; Metr | |
| Rozsah měření min. | 0 m; 0 m | |
| Rozsah měření max. | 3 m; 3 m | |
| Šířka pásu | 16 mm | |
| Barva pásu | Bílá | |
| Typ rozměru pásu | Svinovací metr | |
| Délka krytu/rámu | 63 mm | |
| Šířka krytu/rámu | 24 mm | |
| Výška krytu/rámu | 63 mm | |
| Barva krytu/rámu | Modrá | |
| Materiál | ocel; plast; plast | |
| Celková délka | 63 mm | |
| Celková šířka | 24 mm | |
| Celková výška | 63 mm | |
| Magnetický | ano | |
| S okénkem pro prohlížení | ano | |
| Automatický zpětný chod pásu | ano | |
| Se sponou na opasek | ne | |
| Třída přesnosti | EG 2 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Pásmo |
| Katalogové číslo | 462215 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197226013 | |
| Číslo výrobce | 462215 3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |