C5 ODP 10X53 Monoblokové držáky FLEXFIT

Č. pol.: 4509595
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4509595
EAN/GTIN 7291075268126
Číslo výrobcu 4509595
Číslo L L24120 429

Popis

Popis:

Držáky a adaptéry pro vrtání, průměr tělesa (BD) 19,5 mm, délka tělesa (LB) 25 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, velikost stopky (SS) 50.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 19.5 mm
  • Délka telesa (LB) 25 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M10
  • Délka upínace (LPR) 53 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky

Príslušenstvo