C5 ODP 10X53 Mangos FLEXFIT con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4509595
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4509595
EAN / GTIN 7291075268126
Número del fabricante 4509595
Número L L24120 429

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Diámetro del cuerpo (BD) 19.5 mm, Longitud del cuerpo (LB) 25 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 19.5 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 25 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M10
  • Voladizo (LPR) 53 mm
  • Shank Size (SS) 50