C5 ODP 10X53 Queues filetées FLEXFIT avec adaptations coniques CAMFIX (norme ISO 26623-1) interchangeables.

Réf.: 4509595
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 4509595
EAN / GTIN 7291075268126
Réf. fabricant 4509595
Article hors catalogue L24120 429

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 19.5 mm, Longueur corps (LB) 25 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 19.5 mm
  • Longueur corps (LB) 25 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M10
  • Longueur dépassement (LPR) 53 mm
  • Taille du corps (SS) 50