Digitálny výškomer TESA MICRO-HITE vrátane ovládacieho panelu, Typ: 900

Č. pol.: 445285 900
Zľava
12 628,00 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 541,00 € PU (ks)
  • 483,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Článok o nebezpečnom tovare

Expresné doručenie nie je možné v prípade nebezpečného tovaru.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah použitia min. 0 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov 1 hod.
Druh batérie lítium-ión (Li-ion)
Rozsah použitia max. 1 075 mm
Séria MICRO-HITE
Označenie výrobcu MICRO-HITE 900
Zásobovanie energiou napájané akumulátorom; sieťovo napájané
Odčítanie 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Odčítanie 0 palce; 0 palce; 0,001 palce
Rozhranie TESA Link Connector TLC; USB rozhranie
Opakovateľnosť (2 σ) 1 µm
Meracia sila 1,6 N
Krokové hodnoty číslic 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Možnosť kalibrácie Áno
Možnosť opätovnej kalibrácie Áno
druh produktu výškomer
Rozsah merania min. 0 mm
Rozsah merania max. 900 mm
Jednotka odčítania milimeter; palec
Meracia technika digitálne
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm) 2 + 2L / 1000 µm
Odchýlka od kolmosti (čelná) ± 11 µm
Metóda pojazdu s meracími bežcami ručné
Materiál meracieho hrotu tvrdokov
Skúšobný protokol áno
Norma výrobná norma
Hmotnosť 45 kg

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 445285 900
EAN/GTIN 7630041129915
Číslo výrobcu 00730075

Popis

Prevedenie:

Manuálne nastaviteľný, digitálny prístroj na meranie výšky TESA MICRO-HITE pre rozsiahle merania v 1D alebo 2D smeroch koordinátov.
  • Inkrementálne rozdelená sklená stupnica s referenčným bodom.
  • Veľmi vysoká presnosť prostredníctvom automatickej korektúry systematických meracích odchýlok. Koeficient dĺžkovej rozťažnosti ako oceľ.
  • Pripojiteľné vzduchové ložisko
  • Používateľsky prívetivé používanie prostredníctvom viacjazyčného kontextového pomocníka v aktívnych funkciách.

Hybridný ovládací panel
  • Podsvietená klávesnica so zjednodušeným prehľadným zobrazením s jasnými informáciami.
  • Pohodlná a flexibilná obsluha vďaka paralelnému používaniu klávesnice a dotykového displeja.
  • Ergonomické držanie tela vďaka flexibilne nastaviteľnému ovládaciemu panelu.

Softvér/funkcie merania
  • Rozsiahle možnosti merania, ako sú merania rovnobežnosti, uhlov, jednoduché 2D merania atď.
  • Integrovaná kalkulačka.
  • Automatický výpočet výsledkov merania pri opakovaní programu pomocou uložiteľných funkcií.
  • Možnosť zadávať tolerancie špecifické pre zákazníka. ISO tolerancie sa automaticky ukladajú do softvéru. Priame a jasné informácie používateľa o tovare/nepodarku.
  • Jednoduché vytváranie správ o meraniach.
  • Úspora času a zjednodušenie procesov pri sériových meraniach.
  • Voliteľná správa údajov prostredníctvom meracieho softvéru Stat-Express alebo Data-Direct. Možnosť ukladania prostredníctvom USB kľúča.

Výhoda:

Výrazne rýchlejšie meranie vratných bodov (min, max, ⌀) vďaka patentovanej technológii Quick-Center. Vizuálne informácie v hlučnom prostredí pre všetky merania.

Použitie:

Vďaka robustnému konštrukčnému vyhotoveniu je vhodný tak pre dielňu, ako aj pre laboratóriá. Ideálne na sériové merania.

Rozsah dodávky:

Základný prístroj TESA MICRO-HITE vrátane ovládacieho panela, štandardného držiaka meracieho nástavca, štandardného meracieho nástavca so snímacím kolíkom a meracou gulôčkou ⌀ 5 mm, referenčného kusu, elektrického čerpadla (namontovaného) na vzduchové ložisko podstavca prístroja, kazety s akumulátorom (dobíjateľný lítiovo-iónový akumulátor), sieťového adaptéra (nabíjačky), sieťového kábla. Kalibračný certifikát SCS.

Zvláštní příslušenství:

USB tlačiareň č. 445293; papier do tlačiarne č. 445294; dátový kábel č. 498918 veľ. USB; softvér Data-Direct č. 498925; softvér Stat-Express č. 498926; rádiový vysielač TESA BLE 498921 veľ. BT; náhradný akumulátor č. 445443 veľ. AKKU; ochranný kryt proti prachu; rozsiahle špeciálne príslušenstvo (napríklad na meranie pravouhlosti) dostupné na vyžiadanie.

Poznámka:

Pôvodné balenie uchovajte pre bezpečnú prepravu a opätovnú kalibráciu výškomera.