Colonne de mesure numérique TESA MICRO-HITE avec panneau de commande, Type: 900

Réf.: 445285 900
Remise
12 628,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 541,00 € /pcs.
  • 483,00 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage d’utilisation min. 0 mm
Nombre de batteries incluses 1 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Plage d’utilisation max. 1 075 mm
Série MICRO-HITE
Référence fabricant MICRO-HITE 900
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie; fonctionnement sur secteur
Lecture 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Lecture 0 pouces; 0 pouces; 0,001 pouces
Interface TESA Link Connector TLC; interface USB
Précision de répétabilité (2 σ) 1 µm
Force de mesure 1,6 N
Incréments numériques 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Etalonnable oui
Réétalonnable oui
Type de produit colonne de mesure
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 900 mm
Unité de lecture millimètre; pouce
Métrologie mode numérique
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) 2 + 2L / 1000 µm
Ecart de perpendicularité (frontal) ± 11 µm
Méthode de déplacement chariot de mesure mode manuel
Matériau pointe de mesure carbure
Certificat d’étalonnage oui
Norme norme usine
Poids 45 kg

Identification et classification

Référence article 445285 900
EAN / GTIN 7630041129915
Réf. fabricant 00730075

Description

Exécution:

Colonne de mesure numérique à déplacement manuel TESA MICRO-HITE pour mesures dans les directions de coordonnées 1D ou 2D.
  • Règle en verre incrémentale avec point de référence.
  • Très grande précision grâce à la correction automatique des écarts de mesure systématiques. Coefficient de dilatation linéaire comme l'acier.
  • Coussin d'air commutable
  • Commande conviviale grâce à une aide contextuelle en plusieurs langues dans les fonctions actives.

Panneau de commande hybride
  • Clavier rétroéclairé, présentation structurée et simplifiée, informations claires.
  • Confort et flexibilité de commande grâce à l'utilisation du clavier et de l'écran tactile en parallèle.
  • Posture de travail ergonomique grâce au panneau de commande à réglage flexible.

Logiciel / fonctions de mesure
  • Nombreuses possibilités de mesure telles que parallélisme, mesures d'angle, mesures 2D simples, etc.
  • Ordinateur intégré.
  • Calcul automatique des résultats de mesure en cas de répétition de programmes grâce à des fonctions mémorisables.
  • Possibilité de saisie de tolérances spécifiques au client. Les tolérances ISO sont automatiquement mémorisées dans le logiciel. L'utilisateur bénéficie d'informations directes et clairement structurées sur la pièce mesurée (conforme/rebut).
  • Création aisée de rapports de mesure.
  • Gain de temps et simplification des processus lors des mesures en série.
  • En option, gestion des données au moyen du logiciel de mesure Stat-Express ou Data-Direct. Enregistrement possible sur clé USB.

Avantage(s):

Mesure nettement plus rapide des points de rebroussement (min., max. ⌀) grâce à la technologie Quick-Center brevetée. Informations visuelles dans les environnements bruyants pour toutes les mesures.

Utilisation:

Construction robuste adaptée à une utilisation aussi bien en atelier qu'en laboratoire. Idéal pour les mesures en série.

Livraison:

Appareil de base TESA MICRO-HITE avec panneau de commande, support pour touche standard, touche standard avec palpeur et bille de mesure ⌀ 5 mm, pièce de référence, pompe électrique (montée) pour coussin d'air au niveau du pied de l'appareil, bloc batterie (batterie lithium-ion rechargeable), adaptateur secteur (chargeur), câble secteur. Certificat d'étalonnage SCS.

Accessoire(s):

Imprimante USB 445293; papier pour imprimante 445294; câble de données 498918 réf. USB; logiciel Data-Direct 498925; logiciel Stat-Express 498926; émetteur radio TESA BLE 498921 réf. BT; batterie de rechange 445443 réf. AKKU; capot de protection; nombreux accessoires spéciaux (p. ex. pour la mesure de la perpendicularité) disponibles sur demande.

Remarque(s):

Conserver l’emballage d’origine pour garantir un transport en toute sécurité et un réétalonnage correct de la colonne de mesure.