Digital höjdmätare TESA MICRO-HITE inklusive manöverpanel, Typ: 900

Art-nr.: 445285 900
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 6 167,43 SEK /st.
  • 6 908,03 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Användningsområde min. 0 mm
Antal ingående batterier 1 St.
Batterityp litiumjon (Li-Ion)
Användningsområde max. 1 075 mm
Serie MICRO-HITE
Tillverkarens beteckning MICRO-HITE 900
Energiförsörjning batteridriven; nätdriven
Avläsning 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Avläsning 0 tum; 0 tum; 0,001 tum
Skärpunkt TESA Link Connector TLC; USB-gränssnitt
Repeternoggrannhet (2 σ) 1 µm
Mätkraft 1,6 N
Numerisk ökning 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Kalibrerbar Ja
Omkalibrerbar Ja
Produktslag höjdmätare
Mätområde min. 0 mm
Mätområde max. 900 mm
Avläsning, enhet milimeter; tum
Mätteknik digital
Felgräns (L = mätlängd i mm) 2 + 2L / 1000 µm
Rätvinklighetsavvikelse (frontal) ± 11 µm
Förflyttningsmetod, mätslid manuell
Material mätspets hårdmetall
Provningsprotokoll ja
Norm verkstadsnorm
Vikt 45 kg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 445285 900
EAN/GTIN 7630041129915
Tillverkarens nummer 00730075

Benämning

Utförande:

Manuellt inställbar, digital höjdmätare TESA MICRO-HITE för omfattande mätningar i 1D- eller 2D-koordinatriktningar.
  • Inkrementellt indelad glasskala med referenspunkt.
  • Mycket hög noggrannhet tack vare automatisk korrigering av systematiska mätavvikelser. Samma längdutvidgningskoefficient som stål.
  • Inkopplingsbar luftlagring
  • Användarvänlig hantering med kontexthjälp på flera språk i de aktiva funktionerna.

Hybridmanöverpanel
  • Bakgrundsbelyst tangentbord med förenklad överskådlig visning och tydlig information.
  • Bekväm och flexibel användning genom parallellt utnyttjande av tangentbord och pekskärm.
  • Ergonomisk kroppshållning tack vare flexibelt inställbar manöverpanel.

Programvara / mätfunktioner
  • Omfattande mätalternativ, t.ex. parallelitet, vinkelmätningar, enkla 2D-mätningar etc.
  • Integrerad dator.
  • Automatisk beräkning av mätresultaten vid programupprepningar med hjälp av lagringsbara funktioner.
  • Möjlighet att mata in kundspecifika toleranser. ISO-toleranser finns automatiskt lagrade i programmet. Direkt och överskådlig information till användaren om godkänt/utskott.
  • Enkelt utarbetande av mätrapporter.
  • Tidsvinst och förenkling av processer vid standardmätningar.
  • Datahantering via mätprogrammen Stat-Express eller Data-Direct som tillval. Möjlighet att spara via USB-minne.

Fördel:

Betydligt snabbare mätning av vändpunkter (Min, Max, ⌀) genom patenterad Quick-Center-teknik. Visuell information i bullrig miljö för alla mätningar.

Användningsdata:

Med robust konstruktion lämplig för både verkstäder och laboratorier. Perfekt för seriemätningar.

Leveransinnehåll:

Basenhet TESA MICRO-HITE inkl. manöverpanel, standard mätinsatshållare, standard mätinsats med sondstav och mätkula ⌀ 5 mm, referensbit, elektrisk pump (monterad) för luftlagring av apparatfoten, batterikassett (laddbart litiumjonbatteri), nätadapter (laddare), nätkabel. SCS-kalibreringsintyg.

Specialtillbehör:

USB-skrivare nr 445293; skrivarpapper nr 445294; datakabel nr 498918 storlek USB; program Data-Direct nr 498925; program Stat-Express nr 498926; trådlös sändare TESA BLE nr 498921 storlek BT; reservbatteri nr 445443 storlek AKKU; dammskyddskåpa; omfattande specialtillbehör (t.ex. för mätning av rätvinklighet) kan levereras på förfrågan.

Anmärkning:

Förvara originalförpackningen för säker transport och omkalibrering av höjdmätaren.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter