Digitálny výškomer TESA MICRO-HITE vrátane ovládacieho panelu, Typ: 350

Č. pol.: 445285 350
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 1 821,46 PLN PU (ks)
  • 2 017,15 PLN PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
Článok o nebezpečnom tovare

Expresné doručenie nie je možné v prípade nebezpečného tovaru.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah použitia min. 0 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov 1 hod.
Druh batérie lítium-ión (Li-ion)
Rozsah použitia max. 520 mm
Séria MICRO-HITE
Označenie výrobcu MICRO-HITE 350
Zásobovanie energiou napájané akumulátorom; sieťovo napájané
Odčítanie 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Odčítanie 0 palec; 0 palec; 0,001 palec
Rozhranie TESA Link Connector TLC; USB rozhranie
Opakovateľnosť (2 σ) 1 µm
Meracia sila 1,6 N
Krokové hodnoty číslic 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Možnosť kalibrácie Áno
Možnosť opätovnej kalibrácie Áno
druh produktu výškomer
Rozsah merania min. 0 mm
Rozsah merania max. 350 mm
Jednotka odčítania milimeter; palec
Meracia technika digitálne
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm) 2 + 2L / 1000 µm
Odchýlka od kolmosti (čelná) ± 7 µm
Metóda pojazdu s meracími bežcami ručné
Materiál meracieho hrotu tvrdokov
Skúšobný protokol áno
Norma výrobná norma
Hmotnosť 33 kg

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 445285 350
EAN/GTIN 7630041129892
Číslo výrobcu 00730073

Popis

Wykonanie:

Przestawiany ręcznie cyfrowy wysokościomierz z napędem silnikowym TESA MICRO-HITE do przeprowadzania zakrojonych na szeroką skalę pomiarów w układzie współrzędnych 1D lub 2D.
  • Liniał szklany z podziałem przyrostowym i punktem odniesienia.
  • Bardzo wysoka dokładność dzięki automatycznej korekcie systematycznych odchyłek pomiarowych. Równoległość, pomiary kątów, proste pomiary 2D itp.
  • Możliwość podłączania poduszki powietrznej
  • Przyjazne użytkowanie dzięki wielojęzycznej pomocy kontekstowej w aktywnych funkcjach.

Hybrydowy panel obsługowy
  • podświetlana klawiatura z uproszczonym, przejrzystym przedstawieniem z jasnymi informacjami 
  • komfortowa i elastyczna obsługa dzięki równoczesnemu użytkowaniu klawiatury i wyświetlacza dotykowego
  • ergonomiczna pozycja ciała dzięki elastycznej regulacji panelu obsługi.

Oprogramowanie / funkcje pomiarowe
  • Różne możliwości pomiarowe jak: równoległość, pomiary kątów, proste pomiary 2D itp.
  • Zintegrowany kalkulator.
  • Automatyczne obliczanie wyników pomiaru przy powtórzeniach programu dzięki możliwości zapisu funkcji.
  • Możliwość podania tolerancji klienta. Tolerancje ISO są automatycznie wgrane w oprogramowaniu. Bezpośrednia, przejrzysta informacja dla użytkownika o wyniku dobrym/złym.
  • Łatwe tworzenie raportów z pomiarów.
  • Oszczędność czasu i ułatwienie procesów pomiaru seryjnego.
  • Optymalne zarządzanie danych dzięki oprogramowaniu pomiarowemu Stat-Express lub Data-Direct. Możliwość zapisania na pendrive.

Zaleta:

Znacznie szybszy pomiar punktu zwrotnego (min., maks., ⌀) dzięki opatentowanej technologii Quick-Center. W głośnym otoczeniu wyświetlana jest informacja dla wszystkich pomiarów.

Zastosowanie:

Dzięki solidnej konstrukcji nadaje się zarówno do warsztatu, jak i laboratorium. Idealne do pomiarów seryjnych.

W dostawie:

Urządzenie podstawowe TESA MICRO-HITE wraz z panelem obsługowym, standardowy uchwyt trzpienia, standardowy trzpień pomiarowy z wałeczkiem i kulką pomiarową o ⌀ 5 mm, blok kalibracyjny, pompa elektryczna (zamontowana) do poduszki powietrznej stopy przyrządu, kaseta akumulatorka (litowo-jonowego), zasilacz (ładowarka), przewód zasilający. Świadectwo kalibracji SCS.

Wyp. dodatkowe:

Drukarka USB nr 445293; papier do drukarki nr 445294; przewód do transmisji danych nr 498918 rozm. USB; oprogramowanie Data-Direct nr 498925; oprogramowanie Stat-Express nr 498926; nadajnik radiowy TESA BLE nr 498921 rozm. BT; akumulator zamienny nr 445443 rozm. AKKU; pokrywa przeciwpyłowa; bogate wyposażenie dodatkowe (np. do pomiaru prostokątności) dostarczane na zamówienie.

Wskazówka:

Zachować oryginalne opakowanie w celu bezpiecznego transportu i ponownej kalibracji wysokościomierza.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prospekty

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláre

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Predajné akcie

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript