Coloană verticală digitală TESA MICRO-HITE, inclusiv panou de comandă, Tip: 900

Cod articol.: 445285 900
Reducere
12.628,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 541,00 € /buc.
  • 483,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu min. de aplicare 0 mm
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Domeniu max. de aplicare 1.075 mm
Serie MICRO-HITE
Denumirea producătorului MICRO-HITE 900
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea
Citire 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Citire 0 inchi; 0 inchi; 0,001 inchi
Interfaţă Interfaţă USB; TESA Link Connector TLC
Precizie de repoziţionare (2 σ) 1 µm
Forţă de măsurare 1,6 N
Incremente 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da
Tip produs coloană verticală de măsurare
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 900 mm
Citire unitate milimetru; inch
Tehnică de măsurare digital
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) 2 + 2L / 1000 µm
Abatere de la rectangularitate (frontal) ± 11 µm
Metodă de deplasare a saniei de măsurare manual
Material vârf de măsurare carbură
Certificat de verificare da
Standard normă de fabricație
Greutate 45 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 445285 900
EAN / GTIN 7630041129915
Număr producător 00730075

Descriere

Execuţie:

Coloană verticală digitală, reglabilă manual TESA MICRO-HITE pentru măsurători cuprinzătoare pe direcţii de coordonate 1D sau 2D.
  • Riglă din sticlă cu diviziuni incrementale şi punct de referinţă.
  • Precizie foarte mare datorită corectării automate a abaterilor sistematice la măsurare. Coeficient de dilataţie liniară similar celui al oţelului.
  • Suspensie pneumatică conectabilă
  • Aplicaţie uşor de utilizat datorită meniului contextual de asistenţă multilingv din funcţiile active.

Panou de comandă hibrid
  • Tastatură cu iluminare de fundal, cu format sistematic simplificat, cu informaţii clare.
  • Operare confortabilă şi flexibilă datorită utilizării în paralel a tastaturii şi afişajului tactil.
  • Poziţie ergonomică a corpului datorită panoului de comandă reglabil flexibil.

Software/Funcţii de măsurare
  • Posibilităţi extinse de măsurare, de ex. paralelism, măsurarea unghiurilor, măsurători 2D simple etc.
  • Calculator integrat.
  • Calculare automată a rezultatelor de măsurare la repetările programului prin funcţiile atribuibile.
  • Posibilitate de introducere a toleranţelor specifice clientului. Toleranţele ISO sunt introduse automat în software. Informare directă şi sinoptică a utilizatorului cu privire la piesele bune/rebuturi.
  • Setare simplă a rapoartelor de măsurare.
  • Câştig de timp şi simplificarea procesului la măsurători în serie.
  • Gestionare opţională a datelor prin software-ul de măsurare Stat-Express sau Data-Direct. Posibilitate de memorare pe stick USB.

Avantaj:

Măsurare semnificativ mai rapidă a punctelor de întoarcere (min, max, ⌀) datorită tehnologiei Quick-Center brevetate. Informare optică pentru toate măsurătorile în mediile zgomotoase.

Aplicaţie:

Prin structura robustă, este recomandat atât pentru atelier, cât şi pentru laborator. Ideal pentru măsurători în serie.

Livrare:

Aparat de bază TESA MICRO-HITE, incl. panou de comandă, suport standard pentru vârfurile de măsurare, vârf de măsurare standard cu tijă palpatoare şi sferă de măsurare ⌀ 5 mm, piesă de referinţă, pompă electrică (montată) pentru suspensia pneumatică a piciorului dispozitivului, casetă acumulator (acumulator reîncărcabil Li-Ion), adaptor de reţea (încărcător), cablu de reţea. Certificat de calibrare SCS.

Accesorii opţionale:

Imprimantă USB Cod 445293; hârtie de imprimantă Cod 445294, cablu de date Cod 498918 Ref. USB; software Data-Direct 498925, software Stat-Express Cod 498926. emiţător radio TESA BLE 498921 Ref. BT; Acumulator de schimb Cod 445443 Ref. AKKU; husă de protecţie împotriva prafului. Numeroase accesorii speciale (de ex., pentru măsurarea perpendicularităţii) pot fi livrate la cerere.

Notă:

Păstrați ambalajul original pentru transportul în siguranță și recalibrarea coloanei verticale.