Skaitmeninis aukščio matuoklis TESA MICRO-HITE su valdymo pultu, Tipas: 900

Prekės Nr.: 445285 900
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 541,00 € /vnt.
  • 483,00 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Taikymo sritis min. 0 mm
Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Taikymo sritis maks. 1 075 mm
Serija MICRO-HITE
Gamintojo pavadinimas MICRO-HITE 900
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi; maitinimas iš el. tinklo
Padalos vertė 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Padalos vertė 0 in; 0 in; 0,001 in
Sąsaja TESA Link Connector TLC; USB sąsaja
Atsikartojimo tikslumas (2 σ) 1 µm
Matavimo jėga 1,6 N
Padalos vertė 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Galima kalibruoti taip
Galima perkalibruoti taip
produkto rūšis aukštimatis
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Matavimo diapazonas maks. 900 mm
Blokų skaitymas milimetrinis; coliai
Matavimo įrankiai skaitmenin.
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm) 2 + 2L / 1000 µm
Stataus kampo nuokrypis (priekyje) ± 11 µm
Matavimo galvos pastūma rankin.
Matavimo antgalio medžiaga kietlydininis
Patikros protokolas taip
Standartas gamykliniai standartai
Svoris 45 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 445285 900
EAN / GTIN 7630041129915
Gamintojo numeris 00730075

Aprašymas

Modelis:

Rankiniu būdu reguliuojamas, skaitmeninis aukščio matuoklis TESA MICRO-HITE išsamiems matavimams 1D arba 2D koordinačių sistemose.
  • Stiklinė liniuotė su padidintomis padalomis ir atskaitos tašku.
  • Dėl automatinio sisteminių matavimo nukrypimų taisymo gaunamas itin geras tikslumas. Pailgėjimo koeficientas kaip ir plieno.
  • Prijungiama oro pagalvė
  • Labai patogu naudotis daugiakalbe konteksto pagalbos sistema visose aktyviose funkcijose.

Hibridinis valdymo skydelis
  • Klaviatūra su foniniu apšvietimu ir dar paprastesne apžvalga bei aiškiai pateikiama informacija.
  • Labai patogus ir lankstus valdymas lygiagrečiai naudojant tiek klaviatūrą, tiek liečiamąjį ekraną.
  • Ergonomiška kūno padėtis, nes valdymo skydelį galima pakreipti.

Programinė įranga / matavimo funkcijos
  • Plačios galimybės išmatuoti lygiagretumą, kampus bei atlikti įprastus 2D matavimus ir t.t..
  • Integruotas skaičiuotuvas.
  • Išsaugotos funkcijos leidžia automatiškai apskaičiuoti matavimo rezultatus kartojantis programoms.
  • Galima suvesti specifines užsakovui reikalingas tolerancijas. Iso tolerancijos jau automatiškai išsaugotos programinėje įrangoje. Tiesioginė ir išsami informacija naudotojui apie praeinančiuosius/ nepraeinančiuosius matmenis.
  • Paprastas matavimo protokolų kūrimas.
  • Sutaupoma laiko ir palengvinamas darbo procesas serijiniams matavimams.
  • Galima pasirinkti duomenų valdymą programine matavimo įranga Stat-Express arba Data-Direct. Išsaugojimo galimybė naudojant USB raktą.

Privalumai:

Žymiai greitesnis virsmo / apgrąžos taškų matavimas (min, maks., ⌀) patentuota Quick-Center technologija. Vaizdinė informacija apie visus matavimus triukšmingoje aplinkoje.

Paskirtis:

Tvirta konstrukcija puikiai tinka tiek dirbtuvėms, tiek laboratorijoms. Idealiai tinka serijiniams matavimams.

Tiekiama:

Pagrindinis prietaisas TESA MICRO-HITE su valdymo skydeliu, standartinis matavimo antgalių laikiklis, standartinis matavimo antgalis su liestuku ir matavimo rutuliu ⌀ 5 mm, atskaitos elementas, elektrinė pompa (įmontuota) prietaiso pado amortizacijai, akumuliatoriaus kasetė (įkraunamas ličio jonų akumuliatorius), maitinimo tinklo adapteris (įkroviklis), laidas. SCS kalibravimo pažyma.

Priedai pasirinktinai:

USB spausdintuvas Nr. 445293; spausdinimo popierius Nr. 445294; duomenų perdavimo kabelis Nr. 498918 dyd. USB; programinė įranga Data-Direct Nr. 498925; Stat-Express Nr. 498926; radijo siųstuvas TESA BLE Nr. 498921 dyd.. BT; keičiamos baterijos Nr. 445443 dyd. AKKU; apsauginis gaubtas nuo dulkių; pagal paklausimą galima įsigyti daugybę specialių priedų (pvz., stačiakampiškumui matuoti).

Pastaba:

Saugiam transportavimui ir aukščio matuoklio perkalibravimui prašome išsaugoti originalią pakuotę.