Vnútorné presné meracie zariadenie s číselníkom 35-60

Č. pol.: 435203 35-60

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 16,50 € PU (ks)
  • 42,20 € PU (ks)
  • 36,80 € PU (ks)
  • 23,90 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Balenie: stabilný box

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 35 mm - 60 mm
Opakovateľnosť bez odchýlkomera 0,5 µm
Hĺbka merania 150 mm
Počet meracích čapov 6
Centrovací tanier Šírka 20 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 435203 35-60
EAN/GTIN 4946368854892

Popis

Prevedenie:

Samocentrovací vnútorný merací prístroj s trojbodovou dosadacou plochou. Držiak prístroja a odchýlkomer matne chrómované. Odchýlkomer chránený plastovým telesom proti nárazom. Držiak prístroja tepelne stabilizovaný ochranou rúk. Rôzne dlhé, vymeniteľné meracie čapy a medzikrúžky nastavujú merací prístroj na ⌀ otvoru.
Merací čap s snímacou dotykovou guľôčkou z TK.

Použitie:

Porovnávací merací prístroj na kontrolu otvorov ohľadom presnosti ⌀, valcovitosti a guľatosti.

Rozsah dodávky:

Vrátane odchýlkomera č. 432051 veľ. 10/58 s odčítaním 1/100 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely