Sisämittauslaite ja mittakello 35-60 mm

Tuote nro.: 435203 35-60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 18,98 € /kpl
  • 48,53 € /kpl
  • 42,32 € /kpl
  • 27,49 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 35 mm - 60 mm
Toistotarkkuus ilman mittakelloa 0,5 µm
Mittaussyvyys 150 mm
Mittauspäiden lkm 6
Keskiöintilautasen leveys 20 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 2-pistetarkkuussisämittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 435203 35-60
EAN / GTIN 4946368854892

Kuvaus

Malli:

Kolmipistekiinnityksellä varustettu itsekeskittyvä sisämittauslaite. Pidin ja mittakello ovat mattakromattuja. Mittakello on iskusuojattu muovikotelon avulla. Pitimessä on lämpösuoja kuumentumisen varalta. Eripituisten, vaihdettavien mittauspäiden ja välirenkaiden avulla mittauslaite säädetään reiän ⌀:n mukaan.
Mittauskärjet KM-palloanturilla.

Käyttö:

Vertailumittauslaite reikien ⌀-tarkkuuden, lieriömäisyyden ja pyöreyden tarkastamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää mittakellon nro 432051 koko 10/58, 1/100 mm:n asteikkojako.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript