Verificator de alezaje de precizie cu ceas comparator, Domeniu de măsurare: 35-60mm

Cod articol.: 435203 35-60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 56,60 € /buc.
  • 25,40 € /buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Număr de unelte 6 buc.
Afişare analog
Afişare analog
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,01 mm
Citire unitate milimetru
Valoare de măsurare min. 35 mm
Valoare de măsurare max. 60 mm
Cu protecţie antişoc da
Material Oțel sinterizat
Număr de şuruburi 6
Poate fi calibrat da
Cuprins set / sortiment
Tip produs Micrometru de interior
Cu manometru Da
Cu palpatoare de măsurare Da
Precizie 0,002 mm
Acurateţe la repetare 0,5 µm
Valoare de măsurare min. 35 mm
Valoare de măsurare max. 60 mm
Adâncime de măsurare max. 150 mm
Plăci de centrare late 20 mm
Numărul de puncte de măsurare 2
Anzahl Messköpfe 6 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 435203 35-60
EAN / GTIN 4946368854892
Număr producător 511-712-20
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Verificator de precizie, autocentrant, cu suprafaţă de contact în 3 puncte. Tijă şi ceas comparator cromate mat. Ceas comparator protejat contra şocurilor datorită carcasei din plastic antişoc. Suportul pentru instrumente este stabilizat în privinţa temperaturii datorită protecţiei pentru mâini. Datorită palpatoarelor de măsurare de diferite tipuri, lungi, interschimbabile şi a adaosurilor inelare, dispozitivul de măsurare este reglat pentru ⌀ alezajelor.
Palpatoare de măsurare cu bilă de palpare din carbură.

Aplicaţie:

Dispozitiv de măsurare comparativă pentru controlul alezajelor asupra preciziei ⌀, cilindricităţii şi concentricităţii.

Livrare:

Inclusiv ceas comparator Cod 432051 Ref. 10/58 cu gradaţie 1/100 mm.