Średnicówki dwustykowe, czujnikowe, z czujnikiem zegarowym, zakres pomiarowy: 35-60mm

Nr art.: 435203 35-60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,26 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,70 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,26 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 285,02 PLN /szt.
  • 127,91 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 6 szt.
Wskazanie analogowy
Wskazanie analogowy
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Min. wartość zmierzona 35 mm
Maks. wartość zmierzona 60 mm
Odporne na wstrząsy tak
Materiał Stal spiekana
Liczba kołków 6 szt.
Zawartość zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Mikrometr wewnętrzny
Z czujnikiem zegarowym tak
Z trzpieniami pomiarowymi tak
Dokładność 0,002 mm
Dokładność powtórzeń 0,5 µm
Min. wartość zmierzona 35 mm
Maks. wartość zmierzona 60 mm
Maks. głębokość pomiaru 150 mm
Szerokość talerza centrującego 20 mm
Liczba punktów pomiarowych 2 szt.
Anzahl Messköpfe 6 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 435203 35-60
EAN / GTIN 4946368854892
Numer producenta 511-712-20
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Samocentrujący przyrząd do pomiarów wewnętrznych z podparciem trzypunktowym. Uchwyt i czujnik zegarowy chromowane matowo. Czujnik zegarowy zabezpieczony przed uderzeniem dzięki obudowie z tworzywa sztucznego. Uchwyt przyrządu izolowany termicznie dzięki osłonie rękojeści. Wymienne trzpienie pomiarowe o różnej długości i pierścienie dystansowe umożliwiają nastawienie przyrządu na ⌀ otworu.
Trzpienie pomiarowe z kulką z węglików spiekanych.

Zastosowanie:

Przyrząd porównawczy do kontrolowaniaotworów pod względem dokładności ⌀, walcowości i okrągłości.

W dostawie:

W zestawie czujnik zegarowy nr 432051 wielk. 10/58 z odczytem 1/100 mm.