Vnútorná súprava presného meracieho prístroja s číselníkom 18-150

Č. pol.: 435207 18-150

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 16,50 € PU (ks)
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 119,50 € PU (ks)
  • 23,90 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Balenie: stabilný box

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 18 mm - 150 mm
Opakovateľnosť bez odchýlkomera 0,5 µm
Hĺbka merania 100 mm - 150 mm
Počet jemných meracích prístrojov 3
Počet meracích čapov 26
Počet meracích kotúčov 4
Balenie stabilný box
Druh produktu 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 435207 18-150
EAN/GTIN 4946368855523

Popis

Prevedenie:

Samocentrovací vnútorný merací prístroj s trojbodovou dosadacou plochou. Držiak prístroja a odchýlkomer matne chrómované. Odchýlkomer chránený plastovým telesom proti nárazom. Držiak prístroja tepelne stabilizovaný ochranou rúk. Rôzne dlhé, vymeniteľné meracie čapy a medzikrúžky nastavujú merací prístroj na ⌀ otvoru.
Merací čap s snímacou dotykovou guľôčkou z TK.

Použitie:

Porovnávací merací prístroj na kontrolu otvorov ohľadom presnosti ⌀, valcovitosti a guľatosti.

Rozsah dodávky:

Vrátane odchýlkomera č. 432051 veľ. 10/58 s odčítaním 1/100 mm.
3 vnútorné meracie prístroje č. 435203, dodatočne s meracím čapom, predĺžením a meracími kotúčmi.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely