Verificador de interiores de precisión con reloj comparador, Capacidad de medición: 35-60mm

Número de artículo: 435203 35-60
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 66,22 € /piezas
  • 29,72 € /piezas
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 6 ud.
Indicación analógico/a
Indicación analógico/a
Valor de división de la escala 0,01 mm
Valor de medición mín. 35 mm
Valor de medición máx. 60 mm
Con protección contra golpes sí
Material Acero sinterizado
Número de pernos 6 ud.
Contenido juego / surtido
Tipo de producto Instrumento de medición para interiores
Con reloj comparador sí
Con perno de medición sí
Precisión 0,002 mm
Precisión de repetición 0,5 µm
Valor de medición mín. 35 mm
Valor de medición máx. 60 mm
Profundidad de medición máx. 150 mm
Ancho de platos centrados 20 mm
Número de puntos de medición 2 ud.
Anzahl Messköpfe 6 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 435203 35-60
EAN / GTIN 4946368854892
Número del fabricante 511-712-20
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Instrumento de medición de interiores autocentrante con asiento de tres puntos. Soporte del instrumento y reloj comparador cromados en mate. Reloj comparador protegido contra golpes gracias a la carcasa de plástico. Soporte del instrumento con la temperatura estabilizada mediante protector de la mano. Gracias a los pernos de medición intercambiables de distintas longitudes y a los anillos intermedios, el instrumento de medición se ajusta al ⌀ del taladro.
Perno de medición con bola palpadora de MD.

Aplicación:

Instrumento de medición por comparación para el control de perforaciones en cuanto a exactitud de ⌀, cilindricidad y concentricidad.

Volumen de suministro:

Incluye reloj comparador n.º 432051 tam. 10/58 con lectura de 1/100 mm.