Dutinomer XT 6-8

Č. pol.: 428500 6-8

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 21,80 € PU (ks)
  • 43,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 863
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah merania 6 mm - 8 mm
Odčítanie 0,002 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,004 mm
Rozmer A 1,9 mm
Štandardná hĺbka merania 58 mm
Hĺbka merania s predĺžením 121 mm
Meracia technika analógová
Balenie stabilný box
Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 428500 6-8
EAN/GTIN 5051102212407

Popis

Prevedenie:

3-bodové XT-dutinomery. Meracie vreteno kalené a brúsené. Merací bubienok s čiernou stupnicou, všetky odčítacie časti matne chrómované. Račňa pre rovnomernú meraciu silu. Všetky zariadenia vybavené sériovým číslom a skúšobným protokolom.
Verzia „mikro“ s rozlíšením zlepšeným o 2 µm.

Použitie:

Slepé otvory a priechodné otvory, strediace obruby.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženie č. 428510.

Náhradní díl:

Meracie hlavy č. 428605.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka