{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ krytí IP | Neuvedeno | |
| Řada | XT | |
| Označení výrobce | XT-Innenmessschraube | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Vzdálenost mezi měřicí plochou a základním otvorem a | 1,9 mm | |
| S nastavovacím kroužkem | ne | |
| S prodloužením | ne | |
| Standardně měřená hloubka | 58 mm | |
| Hloubka měření s prodloužením | 121 mm | |
| S měřicími hlavami | ne | |
| Odečet, milimetr | 0,002 mm | |
| S číselníkovým/přesným úchylkoměrem | ne | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | dutinoměr | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Mez chyby | 4 µm | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 6 mm | |
| Rozsah měření max. | 8 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 428500 6-8 | |
| EAN / GTIN | 5051102212407 | |
| Číslo výrobce | MXTA6W |