Micrometru de interior XT 6-8 mm

Cod articol: 428500 6-8

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 21,80 € /buc.
  • 43,40 € /buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Standard: DIN 863
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 6 mm - 8 mm
Citire 0,002 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,004 mm
Dimensiune a 1,9 mm
Adâncime standard de măsurare 58 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor 121 mm
Tehnică de măsurare analog
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 428500 6-8
EAN / GTIN 5051102212407

Descriere

Execuţie:

Micrometre de interior în 3 puncte XT.  Tijă de măsurare călită şi rectificată. Tambur micrometric cu gradaţii negre, toate părţile de citire cromate. Limitator al cuplei de frecare pentru o forţă de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie şi certificat de etalonare. 
Execuţie „micro” cu rezoluţie îmbunătăţită de 2 µm.

Aplicaţie:

Găuri înfundate şi străpunse, muchii de centrare.

Accesorii opţionale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitor Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături