{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | DIN 863 | |
| Meetbereik | 6 mm - 8 mm | |
| Aflezing | 0,002 mm | |
| Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
| Maximale afwijking | 0,004 mm | |
| Maat a | 1,9 mm | |
| Standaardmeetdiepte | 58 mm | |
| Meetdiepte met verlengstuk | 121 mm | |
| Meettechniek | analoog | |
| Verpakking | stevige box | |
| Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
| Artikelnummer | 428500 6-8 | |
| EAN/GTIN | 5051102212407 |