Digitálne posuvné meradlo so špicatými meracími ramenami a okrúhlym hĺbkomerom 150

Č. pol.: 412753 150

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 9,45 € PU (ks)
  • 17,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Hĺbkomer: ⌀ 1,6
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 0,03 mm
Hĺbkomer dostupný Áno
Hĺbkomer ⌀ 1,6
Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Dĺžka meracích čeľustí 40 mm
Poistka nameranej hodnoty Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 412753 150
EAN/GTIN 4059192002329
Číslo výrobcu 4103076

Popis

Prevedenie:

Ľahko čitateľný displej LCD s vysokým kontrastom. Induktívny vodovzdorný merací systém s funkciou referenčného zámku.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498940.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely