Skaitmeninis slankmatis su fiksavimo varžtu viršuje ir apvaliu gylmačiu, Matavimo diapazonas: 150mm

Prekės Nr.: 412753 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 18,05 € /vnt.
  • 10,05 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis universalus slankmatis
Matavimo įrankiai skaitmenin.
Sąsaja Digimatic sąsaja; USB sąsaja; USB sąsaja
matavimo diapazonas maks. 150 mm
Matavimo diapazonas min. 0 mm
padalos vertė 0,01 mm
Leistina paklaida 0,03 mm
IP apsaugos klasė IP67
antgalių ilgis L 40 mm
Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas litis (Li)
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (CR2032)
Įkraunamas ne
Serija MarCal
Gamintojo pavadinimas MarCal 16 EWR-SM
Pakuotė Dėklas; dėžė / dėžė / dėžutė
Maitinimas veikia su baterija
Medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
grūdintos taip
Matavimo plokštuma dengt. kietlydiniu
padalos vertė 0,0005 in
Matavimo antgaliai taip
Yra gyliamatis taip
Gyliamatis forma apval
Gyliamačio skersmuo 1,6 mm
Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference-Lock sistema
Padalos vertė, pasirenkama taip
LCD ekrano skaitmenų dydis 8,5 mm
Standartas gamykliniai standartai
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Turinys atskira dalis
Galima kalibruoti taip
Galima perkalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 412753 150
EAN / GTIN 4059192002329
Gamintojo numeris 4103076
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Gerai įskaitomas, ryškus LCD ekranas. Vandeniui atspari matavimo sistema.
  • REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo.
  • Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.