{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Pie de rey universal | |
| Metrología | Digital | |
| Interfaz | Interfaz USB; Interfaz USB; Puerto USB | |
| Capacidad de medición máx. | 150 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Lectura | 0,01 mm | |
| Margen de error | 0,03 mm | |
| Clase de protección IP: | IP67 | |
| Longitud del pico L | 40 mm | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tipo de batería | Litio (Li) | |
| Tamaño constructivo internacional | Pila redonda (CR2032) | |
| Recargable | no | |
| Serie | MarCal | |
| Denominación del fabricante | MarCal 16 EWR-SM | |
| Embalaje | Estuche; Caja | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Material | acero fino (INOX) | |
| Templado | sí | |
| Superficie de medición | revestimiento con metal duro | |
| Lectura | 0,0005 pul | |
| Puntas de medición | sí | |
| Varilla de profundidad existente | sí | |
| Forma de la varilla de profundidad | forma redonda | |
| Diámetro varilla de profundidad | 1,6 mm | |
| Seguridad del valor de medición | Sistam MAHR Reference-Lock | |
| Lectura conmutable | sí | |
| Altura de las cifras pantalla LCD | 8,5 mm | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Contenido | pieza única | |
| Calibrable | sí | |
| Recalibrable | sí |
| Número de artículo | 412753 150 | |
| EAN / GTIN | 4059192002329 | |
| Número del fabricante | 4103076 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |