Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom USB2

Č. pol.: 498940 USB2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pripojenie USB
Dĺžka 2 m
Druh produktu Dátový kábel

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 498940 USB2
EAN/GTIN 4059192001971
Číslo výrobcu 4102357

Popis

Vhodné pro:

Posuvné meradlo č. 412516; 412518; 412728; 412729; 412742412755; 415320; 415322; 415546; 415551; 415555; 418686418702; 418751,
Strmeňové mikrometre č. 421304; 421306; 421320; 421680421686; 428930,
Odchýlkomery č. 434000434024; 434310434324; 434655; 434656;
Výškomer č. 445000.