Pied à coulisse numérique avec becs de mesure pointus et jauge de profondeur ronde 150 mm

Réf.: 412753 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison selon accord
  • CHF 25.00 /pcs.
  • CHF 35.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: ⌀ 1,6
  • Interface: Interface RS232C; Port USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 67

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,03 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur ⌀ 1,6
Interface Interface RS232C; Port USB; Interface Digimatic
Indice de protection IP IP 67
Longueur de bec 40 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 412753 150
EAN / GTIN 4059192002329
Réf. fabricant 4103076

Description

Exécution:

Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible. Système de mesure inductif, étanche à l’eau. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498940.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange