Súprava digitálnych posuvných meradiel IP67 s okrúhlym hĺbkomerom, merací rozsah 150 mm, Počet posuvných meradiel: 3

Č. pol.: 412735 3
Zľava
610,28 €
Nastavte cenu 3 ks (135,00 € / 1 ks)
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 21,60 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 14,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 21,60 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 54,00 € PU (ks)
  • 30,10 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet posuvných meradiel Nastavte cenu 3 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Hĺbkomer: ⌀ 1,6
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
  • Poistka nameranej hodnoty: Systém MAHR Reference Lock

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchýlka merania E MPE ±0,03 mm
Hĺbkomer dostupný Áno
Hĺbkomer ⌀ 1,6
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Dĺžka meracích čeľustí 40 mm
Poistka nameranej hodnoty Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo
USP1 Digitálne posuvné meradlo, IP67 s okrúhlym hĺbkomerom, rozsah merania 150 mm, odčítanie 0,01 mm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 412735 3
EAN/GTIN 4067263132912

Popis

Prevedenie:

Ľahko čitateľný displej LCD s vysokým kontrastom. Induktívny vodovzdorný merací systém s funkciou referenčného zámku. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032 na posuvné meradlo.
3× posuvné meradlo č. 412731 veľ. 150.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka