Digital skydelære-SET IP67 med rundt dybdemål, måleområde 150 mm, Antal skydelærer: 3

Art.-nr.: 412735 3
Rabat
4.149,22 DKK
Sæt pris 3 styk (DKK 1007,10 / 1 styk)
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 160,92 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 111,00 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 160,92 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 402,29 DKK /stk.
  • 224,24 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal skydelærer Sæt pris 3 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: ISO 13385
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Dybdemål: ⌀ 1,6
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Måleværdisikring: MAHR reference-låsesystem

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE ±0,03 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål ⌀ 1,6
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Kæbelængde 40 mm
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj digital
Materiale Specialstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Universalskydelærer
USP1 Digital skydelære, IP67 med rundt dybdemål, måleområde 150 mm, aflæsning 0,01 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 412735 3
EAN/GTIN 4067263132912

Betegnelse

Udførelse:

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display. Induktivt, vandfast målesystem med Reference-Lock-funktion. Fintslebne måleflader.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032 pr. skydelære.
3 × skydelære nr. 412731, str. 150.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter