Digitális tolómérő KÉSZLET IP67 kör keresztmetszetű mélységmérővel, méréstartomány 150 mm, Tolómérők száma: 3

Cikkszám: 412735 3
Kedvezmény
592,50 €
Ár beállítása 3 Darab (135,00 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 21,60 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 14,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 21,60 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 54,00 € /(db)
  • 30,10 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tolómérők száma Ár beállítása 3 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Mélységmérő: ⌀ 1,6
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Mérési eltérés E MPE ±0,03 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő ⌀ 1,6
IP védettségi osztály IP 67
Csőrhossz 40 mm
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Univerzális tolómérő
USP1 Digitális tolómérő, IP67, kör keresztmetszetű mélységmérővel, méréstartomány 150 mm, leolvasás 0,01 mm

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 412735 3
EAN / GTIN 4067263132912

Leírás

Kivitel:

Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző. Induktív, vízálló mérőrendszer referencia rögzítő funkcióval. Leppelt mérőfelületek.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret / tolómérő.
412731 sz. 150-as méretű tolómérő.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek