Sada digitálních posuvných měřítek IP67 s kulatým hloubkoměrem, rozsah měření 150 mm, Počet posuvných měřítek: 3

Artiklové číslo: 412735 3
Sleva
15 257,00 CZK
Nastavit cenu 3 ks (CZK 3136,00 / 1 ks)
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 540,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 373,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 540,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 350,00 CZK / ks
  • 753,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet posuvných měřítek Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Hloubkoměr: ⌀ 1,6
  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Zajištění hodnot měření: Systém MAHR Reference-Lock

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Rozlišení 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE ±0,03 mm
Hloubkoměr je k dispozici ano
Hloubkoměr ⌀ 1,6
Ochranná třída IP IP 67
Délka měřicí čelisti 40 mm
Zajištění hodnot měření Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika digitální
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalené
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
USP1 Digitální posuvné měřítko, IP67 s kruhovým hloubkoměrem, rozsah měření 150 mm, odečet 0,01 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412735 3
EAN / GTIN 4067263132912
Číslo výrobce 9107539

Popis

Provedení:

Dobře čitelný kontrastní LCD displej. Indukční voděodolný měřicí systém s referenční aretační funkcí. Měřicí plochy nejjemněji lapované.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032 pro každé posuvné měřítko.
3× posuvné měřítko č. 412731 vel. 150.