Digitale schuifmaat-SET IP67 met ronde dieptemaat, meetbereik 150 mm, Aantal schuifmaten: 3

Artikelnummer: 412735 3
Korting
€ 592,50
Prijs instellen 3 Stuk (135,00 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 21,60 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 14,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 21,60 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 51,84 / st.
  • € 28,90 / st.
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schuifmaten Prijs instellen 3 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Dieptemaat: ⌀ 1,6
  • IP-klasse: IP 67
  • Meetwaarde vastleggen: MAHR Reference-Lock-systeem

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE ±0,03 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat ⌀ 1,6
IP-klasse IP 67
Beklengte 40 mm
Meetwaarde vastleggen MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Universele schuifmaat
USP1 Digitale schuifmaten, IP67 met ronde dieptemaat, meetbereik 150 mm, aflezing 0,01 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 412735 3
EAN/GTIN 4067263132912

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afleesbaar, contrastrijk LCD-display. Inductief, watervast meetsysteem met Reference-Lock-functie. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032 per schuifmaat.
3× schuifmaat nr. 412731 gr. 150.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan