Samouzavírací brašna na nářadí, cca 430x260x60mm

Č. pol.: 40630
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 40630
EAN/GTIN 4003866406302
Číslo výrobcu 40630
Číslo L L90010 1328
Výrobca/zodpovedná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

S výklopnou přihrádkou pro snadný přístup k nářadí.
Pro vlastní montáž.
Montáž obj. č. 40627 pomocí dvoudílných dutých nýtů, obj. č. 40630 opatřeno samolepicími.
Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a ZARGES Box.

Charakteristika:

Rozměry 430 mm × 260 mm × 60 mm
Šířka 260 mm
Hmotnost 3 kg
Délka 430 mm
Vhodné od délky 550 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka