• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtasche selbstkl, ca.430x260x60mm

Artikel-Nr.: 40630
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40630
EAN / GTIN 4003866406302
Herstellernummer 40630

Beschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

Mit ausklappbarem Fach für leichte Zugänglichkeit der Werkzeuge.
Zum Selbsteinbau.
Montage von Bestell-Nr. 40627 mittels zweiteiliger Hohlnieten, Bestell-Nr. 40630 selbstklebend ausgestattet.
Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

Merkmal:

Abmessungen 430 mm × 260 mm × 60 mm
Breite 260 mm
Gewicht 3 kg
Länge 430 mm
Passend ab Länge 550 mm

Hinweis:

Sperrgut
Leitern mit Stufen und Sprossen
Lieferzeit: 3 Tage