Önzáró szerszámtáska, kb. 430x260x60mm

Cikkszám: 40630
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 40630
EAN / GTIN 4003866406302
Gyártó száma 40630
L-szám L90010 1328
Gyártó/felelős személy Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

Kihajtható rekesszel a szerszámokhoz való könnyű hozzáférés érdekében.
Önszereléshez.
A 40627-es rendelési szám összeszerelése kétrészes üreges szegecsekkel, a 40630-as rendelési szám öntapadós szegecsekkel szerelt.
Alkalmas a K424 XC, K470, Eurobox és ZARGES Box sorozathoz.

Jellemző:

Méretek 430 mm × 260 mm × 60 mm
Szélesség 260 mm
Súly 3 kg
Hossz 430 mm
Alkalmas 550 mm hosszúságtól