Sac. outils auto-agr., env. 430x260x60mm

Réf.: 40630
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40630
EAN / GTIN 4003866406302
Réf. fabricant 40630

Description

Exécution:

Se monte avec des outils

Description:

Avec compartiment rabattable pour un accès facile aux outils.
À monter soi-même
Montage de la référence 40627 à l’aide de rivets creux, référence 40630 autocollante.
Compatible avec les séries K424 XC, K470, Eurobox et la ZARGES Box.

Caractéristique(s):

Dimensions 430 mm × 260 mm × 60 mm
Largeur 260 mm
Longueur 430 mm
Longueur minimale 550 mm
Poids 3 kg

Remarque(s):

Encombrant
Echelles avec marches et échelons
Délai de livraison : 3 jours