Gereedsch.tas zelfkl., ca. 430x260x60 mm

Artikelnummer: 40630
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 40630
EAN/GTIN 4003866406302
Nummer fabrikant 40630
L-nummer L90010 1328
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Met uitklapbaar vak voor gemakkelijke toegang tot gereedschap.
Om zelf in te bouwen.
Montage van bestelnr. 40627 met klinknagels, bestelnr. 40630 zelfklevend.
Bedoeld voor de modelseries K424 XC, K470, Eurobox en ZARGES Box.

Kenmerk:

Afmetingen 430 mm × 260 mm × 60 mm
Breedte 260 mm
Gewicht 3 kg
Lengte 430 mm
Passend vanaf lengte 550 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan