Prevedenie:
- Mimořádně tenký prodloužení
Popis:
Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Pohon stlačeného vzduchu musí být použit s olej. Pohonná jednotka zaujme svým rozšířeným designem a mimořádně tenkým prodloužení. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky. 1 m TČ- a 3 m přívodní vzduchová hadice se závitovým připojením 1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), kleština 6 mm, 2 klíč (EM OK 7/16″, EM OK 9/16″).
Charakteristika:
- Provozní tlak: 6,3 bar
- Výkon: 600 wattů
- Otáčky: 22000 RPM
- Upínací skupina kleští: 5
- Provedení ventilu: Páčka
- Verze: Obzvláště tenký prodloužení
- Metrika šířky: 46 mm
- Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,95 m³/min
- Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,85 m³/min
- Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
- Metrické délky: 335 mm
- Počet kapek oleje [min]: 5 kapek
- Čistá hmotnost: 1,17 kg
- Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8,5 mm
- Výstup výfukových plynů: Zadní
- Výška: 46 mm
Výhoda:
- Rozšířená verze stroje je vhodná pro hlavice na těžko přístupných a zvláště úzkých místech.
- Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.
- Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
- Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
Poznámka:
- Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.